Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Schütz für Reiheneinbau, 4 Schließer 25 A, Spule 230 V AC/DC, LED-Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3461-40201078
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     223402301320
EAN/GTIN:
     8012823351766
Suchbegriffe:
Installationsschütz
installationsschütz 4schließer
installationsschütz
finder installationsschütz
Installationsschütz für 35 mm-Schiene, 4 Schließer für 25 A / 400 V AC, Kontaktmaterial AgNi, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 6250 VA, AC15 1800 VA, 3-Phasen-Motorlast, AC3 (400-440 V AC) 4 kW, Energiesparlampen 100 W, LED (230 V AC) 100 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 100 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 300 W. Spule 230 V AC/DC, Breite 35 mm, mit LED und mechanischer Schaltstellungsanzeige, Relaisschutzart: IP 20
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: 22.34.0.230.1320, 223402301320, Installationsschütz für Reiheneinbau, Einbau, Fernschalter, Heizungs-Schütz, Heizungsschütz, Installationsschütze, Kleinschütz, Reihe, Schütz, Schütz Installation, Verteilung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 21,99*
€ 25,14*
1
€ 5,46*
ab € 22,12*
€ 28,46*
1
€ 4,00*
ab € 22,09*
€ 30,47*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 23,75*
€ 30,47*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 25,14*
€ 32,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
01101
ab € 0,21*
Zubehör
Finder
02209
ab € 0,669*
Zubehör
Finder
02235
ab € 11,87*
Zubehör
Finder
02233
ab € 11,89*
Zubehör
Finder
02226
ab € 2,338*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.