| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40199638 Herst.-Nr.: 864279-005 EAN/GTIN: 4042368102619 |
| |
|
| | |
| Verbindungsmuffe für geschirmte Dreileiter-Kunststoffkabel. 6/10 (12) kV. Für Pressverbinder. Länge 1400 mm. Durchmesser 105 mm. Zur Verbindung mit Einleiterkabeln wird SMOE 61914 oder SMOE 61923 benötigt. Raychem. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Warmschrumpf | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder 1x185mm², quetschverbinder, te connectivity quetschverbinder, SXSU-3321 / SXSU-3321 + SMOE, SXSU3321SXSU3321SMOE, 864279005, 864279-005, Verbindungs-/Übergangsmuffe, Abzeig, Abzweigmuffe, Erdkabel, Gießharzmuffe, Kabel, Kabelmuffe, Mittelspannungsmuffe, Muffe, Raychem, TE Connectivity, Verbindung, Verbindungsgarnitur, Verbindungsmuffe, Warmschrumpfgarnitur, Warmschrumpfmuffe, Warmschrumpfverbindungsgarnitur, Übergangsmuffe |
| | |
| |