| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40199634 Herst.-Nr.: 974693-005 EAN/GTIN: 4042368103531 |
| |
|
| | |
| Verbindungsmuffe für geschirmte Einleiter-Kunststoffkabel. Uo/U (Um) 6/10 (12) kV. Für Pressverbinder. Länge 600 mm. Durchmesser 65 mm. Zum Einsatz an kunststoffisolierten und geschirmten Dreileiterkabeln ohne Bewehrung mit runden oder sektorförmigen Leitern und PVC- oder PE-Außenmantel, wie z. B. N(A)YSEY, N(A)YSY, N(A). Anwendungen für N(A)2YHCaY, N(A)2YHCuY, N(A)2YHCa2Y, N(A)2YHCu2Y auf Anfrage. Erfüllt die Prüfkriterien der Spezifikation CENELEC HD 629.1 (DIN VDE 0278, Teil 629-1) und entspricht damit auch der internationalen Norm IEC 60502-4. Raychem - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung: | Warmschrumpf | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder, SXSU-3121, SXSU3121, 974693005, 974693-005, Verbindungs-/Übergangsmuffe, Abzeig, Kabel, Mittelspannungsmuffe, Muffe, Raychem, TE Connectivity, Verbindung, Verbindungsgarnitur, Warmschrumpfgarnitur, Warmschrumpfmuffe, Warmschrumpfverbindungsgarnitur |
| | |
| |