| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40199578 Herst.-Nr.: CA6986-005 EAN/GTIN: 4042368876299 |
| |
|
| | |
| Verbindungsmuffe inkl. Schraubverbinder für geschirmte Dreileiter Kunststoffkabel. 6/10 (12) kV. Länge 1100 mm. Durchmesser 90 mm. Zur Verbindung mit Einleiterkabeln wird SMOE 61914 oder SMOE 61923 benötigt. Erfüllt die Prüfkriterien der Spezifikation CENELEC HD 629.1 (DIN VDE 0278, Teil 629-1) und entspricht damit auch der internationalen Norm IEC 60502-4. Zur Verbindung von Einleiterkabeln wird SMOE 61914 oder SMOE 61923 benötigt. Raychem. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung: | Warmschrumpf | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MXSU-3321 / MXSU-3321 + SMOE, MXSU3321MXSU3321SMOE, CA6986005, CA6986-005, Verbindungs-/Übergangsmuffe, Abzeig, Kabel, Mittelspannungsmuffe, Muffe, Raychem, TE Connectivity, Verbindung, Verbindungsgarnitur, Warmschrumpfgarnitur, Warmschrumpfmuffe, Warmschrumpfverbindungsgarnitur |
| | |
| |