| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40199509 Herst.-Nr.: 867499-005 EAN/GTIN: 4042368077313 |
| |
|
| | |
| Verbindungsmuffe für ungeschirmte Dreileiter-Kunststoffkabel. Für Pressverbinder. Uo/U (Um) 3,6/6 (7,2) kV. Länge 800 mm. Durchmesser 75 mm. Erfüllt die Prüfkriterien der Spezifikation CENELEC HD 629.1 (DIN VDE 0278, Teil 629-1) und entspricht damit auch der internationalen Norm IEC 60502-4. Raychem. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Warmschrumpf | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: te connectivity quetschverbinder, quetschverbinder, 70mm² quetschverbinder, EPKJ-2079 (VMKK 3 x 16-70), EPKJ2079VMKK3x1670, 867499005, 867499-005, Verbindungs-/Übergangsmuffe, Abzeig, Kabel, Mittelspannungsmuffe, Muffe, Raychem, TE Connectivity, Verbindung, Verbindungsgarnitur, Warmschrumpfgarnitur, Warmschrumpfmuffe, Warmschrumpfverbindungsgarnitur |
| | |
| |