Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyco Electronics Raychem Verbindungsmuffe, 10kV, mit Schraubverbinder für 3L-Kunststoffkabel 35-95 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsmuffe 12KV MXSU-3311/MXSU-3311
Verbindungsmuffe 12KV MXSU-3311/MXSU-3311
Artikel-Nr.:
     3461-40199401
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     016333-005
EAN/GTIN:
     4042368895269
Suchbegriffe:
Schraubstoßverbinder
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffe
Verbindungsmuffe inkl. Schraubverbinder für geschirmte Dreileiter Kunststoffkabel. 6/10 (12) kV. Länge 1000 mm. Durchmesser 80 mm. Zur Verbindung mit Einleiterkabeln wird SMOE 61914 oder SMOE 61923 benötigt. Erfüllt die Prüfkriterien der Spezifikation CENELEC HD 629.1 (DIN VDE 0278, Teil 629-1) und entspricht damit auch der internationalen Norm IEC 60502-4. Zur Verbindung von Einleiterkabeln wird SMOE 61914 oder SMOE 61923 benötigt. Raychem. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
Warmschrumpf
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: MXSU-3311 / MXSU-3311 + SMOE, MXSU3311MXSU3311SMOE, 016333005, 016333-005, Verbindungs-/Übergangsmuffe, Abzeig, Kabel, Mittelspannungsmuffe, Muffe, Raychem, TE Connectivity, Verbindung, Verbindungsgarnitur, Warmschrumpfgarnitur, Warmschrumpfmuffe, Warmschrumpfverbindungsgarnitur
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 318,50*
€ 374,72*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 310,62*
€ 375,96*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,96*
€ 447,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,80*
€ 443,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 363,48*
€ 432,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,46*
€ 401,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,36*
€ 394,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,62*
€ 369,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.