| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40198017 Herst.-Nr.: 1903200 EAN/GTIN: 4250111814706 |
| |
|
| | |
| ISS-300 IP Sprechanlagen-Server AP weiß. IP Sprechanlagen-Server für die Verwaltung und Steuerung von IP-Komponenten und Videofon-Clients. System- und Funktionskonzept für Anwendungen in der Türkommunikation. Aufbau eines getrennten Außenbereich-Netzwerks mit hoher Sicherheit für das Heim-/Firmennetzwerk. Beliebige Anzahl an Eingängen, Rufgruppen und IP Innenstationen sowie bis zu 10 gleichzeitige Gesprächswege. Vordefinierte Accounts für: Türstationen, Android-, iOS-, Windows- und Domovea-Clients, IP Telefone und Telefonanlagen-Kopplung. Konfiguration über integriertes Webinterface und Kennwortschutz. SIP-kompatibel nach RFC3261 sowie komfortable Inbetriebnahme durch UPnP/Zeroconf. Dienste: SIP Server, DHCP Server/Client, Zeitserver, UPnP und IP Scanner. Protokolle: HTTP, UPNP, TCP, UDP, DHCP, NTP, SIP, Zeroconf und MDNS. Netzwerkanschlüsse: 4x 10/100/1000 MBit (RJ45), davon 1x für PoE. Stromversorgung über Power over Ethernet (IEEE 802.3af) oder Netzteil 24-48VDC. Gerät für Wandmontage, Hutschiene oder eigenständig. Hinweise: Netztransformator ist nicht enthalten. Weitere Informationen: | | Montageart: | Wandmontage | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1903200, VoIP-Gateway, Adapter, Digitale Anwahl, ISS-300, Server, Sprechanalagen-Server, Video-Server |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 358,87* | € 414,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 370,32* | € 426,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 372,85* | € 430,37* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 379,47* | € 435,85* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 389,45* | € 447,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|