Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40195823 Herst.-Nr.: 61803360 EAN/GTIN: 4044773202069 |
| |
|
| | |
| Hauptsächlich zum Anschluss an Schienen und Gerätestecker aus Kupfer, KR: Für fein-und mehrdrähtige Kupferleiter (Klasse 2 und 5) mit einem Querschnittsbereich von 0,75-10 mm², KRT: Für mehrdrähtige Kupferleiter (Klasse 2)mit einem Querschnittsbereich von 10-1000 mm², KRF: Für feindrähtige und mehrdrähtige Kupferleiter (Klasse 2 und 5) mit einem Querschnittsbereich von 16-800 mm², Max. 48 kV, Hohe Sicherheit und Belastbarkeit durch hochwertiges Elektrolytkupfer, Mit Inspektionsloch (ab 4 mm2), UL-File Nummer: E205350 (siehe Tabelle), Erfüllt Anforderungen von EN-IEC 61238:1, BS 4579:1 und VDE 0220:1 in Kombination mit empfohlenem Werkzeug, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Schweden |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 61803360, Rohrkabelschuh für Cu-Leiter, Gabelkabelschuh, Hakenkabelschuh, Kabelschuh, Kerb-Kabelschuh, Ringkabelschuh, Standard-Kabelschuh, Stiftkabelschuh |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 7,131* | € 9,211* | | | | | 30 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 7,14281* | € 9,22281* | | | | Lager 3461 | | | | 10 | | € 6,99* | ab € 7,3388* | € 9,4588* | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 8,3447* | € 10,7247* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,01* | € 22,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 94,588* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|