Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCS Türcontrolsysteme video:pack AP für 2 Wohneinheiten, mit Außenstation AVC 2 Klingeltasten + 2x Video Türtelefon IVH3222 + Steuergerät VBVS05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Video-Türsprechanlagenset Zweifamilienhaus PVC1420-0010
Video-Türsprechanlagenset Zweifamilienhaus PVC1420-0010
Artikel-Nr.:
     3461-40195172
Hersteller:
     TCS TürControlSysteme
Herst.-Nr.:
     PVC1420-0010
EAN/GTIN:
     4035138027946
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
TCS ECO:SET Video PVC1420-0010 für 2 WE, Hersteller: TCS TürControlSysteme AG, Produktion: Made in Germany, Artikelnummer: PVC1420-0010, PAKETBESCHREIBUNG, eco:set Video für das Zweifamilienhaus, Video-Türtelefon mit Hörer, Video-Außenstation zur Aufputzmontage, vorkonfigurierte TCS-Anlagenkomponenten, LIEFERUMFANG, 1x Video-Außenstation AVC11020-0010, 2x Video-Türtelefon IVH3222-0140, 1x Steuergerät VBVS05-SG, Video-Türtelefon IVH3222-0140, BILD / VIDEO EIGENSCHAFTEN, Displayart: color, Displaygröße: 8,9 cm (3,5"), Displaytyp: digitales TFT-Display, Displayauflösung : 320 x 240 Pixel, Mitsehsperre: ja, Bildaufschaltung: an Funktionstaste, Helligkeit / Kontrast: einstellbar, AUDIOEIGENSCHAFTEN / GERÄTEFUNKTIONEN, Anzahl akustischer Rufunterscheidungen: , 4 (davon bis zu 2 von Außenstationen), Sprachübertragung: Gegensprechen (mit Hörer), Anzahl wählbarer Ruftöne: 7, Mithörsperre: ja, automatische Gesprächsabschaltung: ja, Ruftonabschaltung: an Ruf-AUS-Schalter, Ruftonlautstärke: einstellbar, ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN, Türöffnerfunktion: an Türöffnertaste, Lichtschaltfunktion: aktivierbar, Steuerfunktion: aktivierbar, Parallelruf: aktivierbar, Montageform: Aufputzmontage (auf Unterputzdose), Gehäuseform: Aufputzgehäuse, Material Gehäuse: Kunststoff (mattiert), Farbe Gehäuse: weiss, Unterschale: vorinstallierbar mit gesteckter , Schraubklemme, Anzahl Drähte: 6-Draht notwendig, Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: , möglich, Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, , mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware, TECHNISCHE DATEN, Technologie: 2-Draht-TCS:BUS, Stromaufnahme, in Ruhe: 4 mA, Stromaufnahme, maximal: 90 mA, Aufputzgehäuse HxBxT mm: 250x100x50/28 (mit/ohne Hörer), empfohlene Montagehöhe: 1,6 m, zulässige Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C, OPTIONALES ZUBEHÖR, Tischzubehör: ZIT3222-0030, Video-Außenstation AVC11020-0010, BILD / VIDEO EIGENSCHAFTEN, Color-Kamera mit CCD-Sensor , Tag/Nachtumschaltung: automatisch, Infrarotbeleuchtung für Nahfeldausleuchtung, diagonaler Erfassungswinkel: 90 Grad, Auflösung: 380 TVL, Brennweite: f = 3,6 mm , Lichtempfindlichkeit: 0,2 lux , GERÄTEEIGENSCHAFTEN, Video-Außenstation, Anzahl Klingeltasten: 2, Montageform: Aufputzmontage, Gehäuseform: Aufputzgehäuse, integrierter Lautsprecher, Material Gehäuse: Aluminium, Farbe Gehäuse: eloxiert natur, Material Klingeltasten: Metall mit wartungsfreien , Kontakten, bruchsicheres Namenschildglas, sensorgesteuerte Namensschildbeleuchtung, Öffnungsprinzip: win:clip, Lautstärke Sprachausgabe: einstellbar, Lautstärke Mikrofonempfindlichkeit: einstellbar, ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN, Lichtschaltfunktion: an unprogrammierter Klingeltaste, Namensfeld: weiß hinterleuchtet, Anzahl Drähte: 6-Draht notwendig, Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: , möglich, Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, , mit Servicegerät, Speicher Anlagenkonfiguration: fest integriert, TECHNISCHE DATEN, Technologie: 2-Draht-TCS:BUS, Stromaufnahme, in Ruhe: im 6-Drahtbetrieb i(a) = 0,14 mA, I(P) = 50 mA, Stromaufnahme, maximal: i(Pmax) = 50 mA, Aufputzgehäuse HxBxT mm: 175x104x16, Kamerafeld HxB mm: 36x72, Namensschild HxB mm: 24x68, Infomationsschild HxB mm: 32x68, empfohlene Montagehöhe: 1,6 m, zulässige Umgebungstemperatur: -20 bis +50 °C, UV-Beständigkeit: uneingeschränkt, LIEFERUMFANG, zum Wechseln der Namensschilder: win:clip-Schlüssel, zur Beschriftung: Namensschilder, Versorgungs- und Steuergerät VBVS05-SG, GERÄTEFUNKTIONEN, Versorgungs- und Steuergerät: für Audio- und , Videoanlagen, Ausstattung: Lichtschalt- und Türöffnerrelais, , Programmiertaste, Türöffnerfunktion mit integrierter Spannungsversorgung, Lichtschaltfunktion mit potentialfreien Relaiskontakt, Türöffnerzeit manuell einstellbar, Lichtschaltzeit manuell einstellbar, Gehäuseform: Reiheneinbaugehäuse 6 TE für Hutschiene, TECHNISCHE DATEN, Eingangsspannung: 230 V (188 bis 260 V), 50/60 Hz
Weitere Informationen:
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset video, sprechanlagenset tcs, gegensprechanlage, PVC1420-0010, PVC14200010, Türsprech-Set, Haustelefon-Komplett-Set, Klingel, Komplett-Türsprechsystem, Komplett-Türstation-Set, Komplettanlage, Komplettpaket, Set, Sprechanlage, Türlautsprecher-Set, Türsprechanlagen-Set, Video, Video-Paket, Video-Set, video:pack, video:set
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 920,63*
€ 1.051,75*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 934,40*
€ 1.062,24*
Frei Haus
ab € 963,27*
€ 1.097,58*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 967,83*
€ 1.103,72*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.056,21*
€ 1.207,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.207,06*
€ 1.436,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.175,31*
€ 1.398,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.102,57*
€ 1.312,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.078,32*
€ 1.283,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.056,21*
€ 1.256,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TCS
ZAM1103-0010
ab € 77,15*
Zubehör
TCS
PAKDA-EN
ab € 44,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.