Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Deutschland Han 7D-F Quick Lock 1,5mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-40193706
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09210072732
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
leistungsstecker harting
Einsätze, Han-Quick Lock Anschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 10 A, Baugröße: 3 A, Kontakte: 7, Leiterquerschnitt: 0,25...1,5 mm², Kupferlegierung, versilbert
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 Volt
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,25 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, 09210072732, Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder, Han-Quick Lock Anschluss
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,64*
€ 8,96*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,16*
€ 9,37*
1
€ 5,46*
ab € 7,57*
€ 10,41*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,6245*
€ 10,4745*
1 Tag
100
1
€ 6,40*
ab € 8,13718*
€ 11,13718*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,4745*
€ 12,46466
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,3845*
€ 12,35756
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,6745*
€ 11,51266
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,9645*
€ 10,66776
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,3145*
€ 9,89426
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,6245*
€ 9,07316
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09210073131
ab € 1,79*
Ähnlich
Harting
09210073101
ab € 2,761*
Ähnlich
Ilme
CDF 07
ab € 1,06775*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.