| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40193405 Herst.-Nr.: CPS20.121 EAN/GTIN: 875404002154 |
| |
|
| | |
| Die CP-Geräte sind einzigartig in ihren Features. 1-Phasengeräte mit AC Weitbereichseingang, DC-OK Signalausgang und aktiver PFC. Das CP10.241 hat einen Wirkungsgrad von 95,2%, eine Mindestlebensdauer von 120.000 Stunden und ist nur 39mm breit. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Breite: | 65 Millimeter | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraub-/Federzuganschluss | Herkunftsland: | Tschechien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, hutschienen netzteil 12v puls, din-schienen schaltnetzteil, puls din-schienen schaltnetzteil, CPS20.121, Wechselstromversorgung, 1-phasig, AC/DC-Wandler, DIN-Schienen-Netzteil, DIN-Schienen-Stromversorgung, DIN-rail power supply, Din-Schienen-Schaltnetzteil, Energieversorgung, Gleichstromversorgung, Hutschiene, Hutschienen-Netzteil, Hutschienen-Schaltnetzteil, Hutschienen-Stromversorgung, Kompaktstromversorgung, Netzgerät, Netzgleichrichter, Netzteil, Spannungsversorgung, Stromversorgung, Stromversorgung für Industriesteuerungen, Stromwandler, einphasig, power supply |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 205,29* | € 246,12* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 210,45* | € 246,14* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 218,45* | € 254,65* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 229,44* | € 267,08* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 277,56* | € 316,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|