| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40188846 Herst.-Nr.: 74747 EAN/GTIN: 4011459747473 |
| |
|
| | |
| Zusatz-Relais, 2VOICE-Technologie, Zeit einstellbar 1 Sek. - 16 Min., 1 Relaiskontakt max. 24 V, 1 A, Breite 6 TE, 105 x 90 x 62 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Montageart: | Unterputz | Herkunftsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bereichskoppler, Bus, Codeschloss-Empfänger, Controller, Etagensteuerung, Etagenverteiler, Kameraumschalter, Kameraumschaltung, LAN-Schnittstelle, Linienkoppler, Linienschalter, Linienverteiler, Netzgerät, PC-Schnittstelle, S, Schaltgerät, Video, Zusatzgerät für Tür-/Videosprechanl..., Zweidraht |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 136,19* | € 164,09* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 136,28* | € 164,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 141,28* | € 169,99* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 145,23* | € 173,91* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 165,43* | € 196,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|