Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3M? Scotchcast? 92-NBB 2 Gießharz-Abzweiggarnitur, Y-Form, 0,6/1 kV, 4x 4 - 35, 5x 2,5 - 25 / 4x 4 - 35, 5x 2,5 - 25 mm²


Menge:  Sätze  
Produktinformationen
3M™ Scotchcast™ 92-NBB 2 Gießharz-Abzweiggarnitur, Y-Form, 0,6/1 kV, 4x 4 - 35, 5x 2,5 - 25 / 4x 4 - 35, 5x 2,5 - 25 mm²
3M™ Scotchcast™ 92-NBB 2 Gießharz-Abzweiggarnitur, Y-Form, 0,6/1 kV, 4x 4 - 35, 5x 2,5 - 25 / 4x 4 - 35, 5x 2,5 - 25 mm²
Artikel-Nr.:
     3461-40182571
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000092626
EAN/GTIN:
     8021684720987
Suchbegriffe:
Abzweigmuffe
Giessharz-Muffe
Giessharzmuffen
Gießharz
Die 3M Scotchcast Gießharz Abzweiggarnitur der 92 NBB Serie ist ausgelegt für ein bis fünfadrige, ungeschirmte Niederspannungs Kunststoffkabel. Die Anwendung gewährleistet die elektrische Isolierung und den mechanischen Schutz von Abzweigungen mit handelsüblichen Abzweigverbindern. Die SVHC freie, nach EN 50393 geprüfte Y Garnitur kann dabei im Innen und Außenbereich sowie im Erdreich oder unter Wasser eingesetzt werden. Die zweiteilige Verguss Schale lässt sich im Handumdrehen zusammenklappen und schließt durch automatisches Einrasten. Außerdem werden vorgeformte, perforierte Schaumstoff Dichtungen eingesetzt. Dadurch erübrigt sich der bisher zeitaufwendige Einsatz von Säge und Klebeband für einen dichten Verschluss. Beim Vergießen des im Lieferumfang enthaltenen 3M Scotchcast Gießharzes 40 kommt ein GMG System (Geschlossenes Mischen und Gießen) zum Einsatz. Somit wird ein Kontakt mit dem Gießharz während der Verarbeitung praktisch ausgeschlossen. Der transparente Mischpackbeutel garantiert die optische Kontrolle des Mischvorganges. Nach dem Gebrauch kann der Mischpackbeutel mit den Resten an ausgehärtetem Gießharz als normaler Hausmüll entsorgt werden. Eine Entsorgung als Sondermüll ist nicht notwendig. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gießharz
Herkunftsland:
Belgien
Weitere Suchbegriffe: Silikonelastomer, Gießharz-Verbindungsgarnitur, Schraubstoßverbinder, 3m deutschland gießharz, schraubstoßverbinder 6-25qmm, gießharz muffe, 92-NBB2, 92NBB2, 7000092626, Verbindungs-/Übergangsmuffe, Abzweiggarnitur, Abzweiggarnituren, Abzweigmuffen, Giessharz, Montagezubehör, Muffe, Muffen, Scotchcast, Spleiße, Y-Abzweig, 0309072, 309072
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,43*
  
Preis gilt ab 1.000 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 148,43* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Sätze
€ 181,33*
€ 215,78
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 180,17*
€ 214,40
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 175,42*
€ 208,75
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 168,31*
€ 200,29
pro Satz
ab 1000 Sätze
€ 148,43*
€ 176,63
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.