Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40182566 Herst.-Nr.: 7000035342 EAN/GTIN: 8021684712166 |
| |
|
| | |
| Die 3M Scotchcast Gießharz Verbindungsgarnitur der 92 NBA Serie ist ausgelegt für ein bis fünfadrige, ungeschirmte Niederspannungs Kunststoffkabel. Sie gewährleistet die elektrische Isolierung und den mechanischen Schutz von Kabelverbindungen. Die SVHC freie, nach EN 50393 geprüfte Premium Verbindungsgarnitur kann im Innen und Außenbereich sowie im Erdreich oder unter Wasser eingesetzt werden. Die transparente, einteilige Verguss Schale lässt sich im Handumdrehen zusammenklappen und schließt durch automatisches Einrasten. Außerdem werden vorgeformte, perforierte Schaumstoff Dichtungen eingesetzt. Dadurch erübrigt sich der bisher zeitaufwendige Einsatz von Säge und Klebeband für einen dichten Verschluss. Beim Vergießen des im Lieferumfang enthaltenen 3M Scotchcast Gießharzes 40 kommt ein GMG System (Geschlossenes Mischen und Gießen) zum Einsatz. Somit wird ein Kontakt mit dem Gießharz während der Verarbeitung praktisch ausgeschlossen. Der transparente Mischpackbeutel garantiert die optische Kontrolle des Mischvorganges. Nach dem Gebrauch kann der Mischpackbeutel mit den Resten an ausgehärtetem Gießharz als normaler Hausmüll entsorgt werden. Eine Entsorgung als Sondermüll ist nicht notwendig. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Gießharz | Herkunftsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gießharz-Verbindungsgarnitur, 3m deutschland gießharz, gießharz muffe, 92-NBA5, 92NBA5, 7000035342, Verbindungs-/Übergangsmuffe, Giessharz, Giessharz-Verbindungsgarnitur, Giessharz-Verbindungsmuffe, Giessharzverbindungsgarnitur, Giessharzverbindungsmuffe, Gießharz-Verbindungsmuffe, Gießharzverbindungsgarnitur, Gießharzverbindungsmuffe, Montagezubehör, Muffe, Muffen, Scotchcast, Spleiße, Uebergangsmuffe, Uebergangsmuffen, Verbindungsgarnitur, Verbindungsgarnituren, Verbindungsmuffe, Verbindungsmuffen, Übergangsmuffe, Übergangsmuffen, 0309088, 309088 |
| | |
| |