Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3M? Scotchcast? 92-NBB 1C Gießharz-Abzweiggarnitur, Y-Form, 0,6/1 kV, 4x2,5-10, 5x1,5-10 / 4x2,5-10, 5x1,5-10mm², Schraubklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Scotchcast™ 92-NBB 1C Gießharz-Abzweiggarnitur, Y-Form, 0,6/1 kV, 4x2,5-10, 5x1,5-10 / 4x2,5-10, 5x1,5-10mm², Schraubklemmen
3M™ Scotchcast™ 92-NBB 1C Gießharz-Abzweiggarnitur, Y-Form, 0,6/1 kV, 4x2,5-10, 5x1,5-10 / 4x2,5-10, 5x1,5-10mm², Schraubklemmen
Artikel-Nr.:
     3461-40182565
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000092627
EAN/GTIN:
     8021684721007
Suchbegriffe:
Abzweigmuffe
Giessharz-Muffe
Giessharzmuffen
Gießharz
Die 3M Scotchcast Gießharz Abzweiggarnitur der 92 NBB Connect Serie ist ausgelegt für ein bis fünfadrige, ungeschirmte Niederspannungs Kunststoffkabel. Die Anwendung gewährleistet die elektrische Isolierung und den mechanischen Schutz von Kabelverbindungen. Fünf Verbinder mit Schneidkontakten machen dabei das Abisolieren der Kabel für sichere Verbindungen überflüssig. Die SVHC freie, nach EN 50393 geprüfte Premium Y Garnitur kann im Innen und Außenbereich sowie im Erdreich oder unter Wasser eingesetzt werden. Die zweiteilige Verguss Schale lässt sich im Handumdrehen zusammenklappen und schließt durch automatisches Einrasten. Außerdem werden vorgeformte, perforierte Schaumstoff Dichtungen eingesetzt. Dadurch erübrigt sich der bisher zeitaufwendige Einsatz von Säge und Klebeband für einen dichten Verschluss. Beim Vergießen des im Lieferumfang enthaltenen 3M Scotchcast Gießharzes 40 kommt ein GMG System (Geschlossenes Mischen und Gießen) zum Einsatz. Somit wird ein Kontakt mit dem Gießharz während der Verarbeitung praktisch ausgeschlossen. Der transparente Mischpackbeutel garantiert die optische Kontrolle des Mischvorganges. Nach dem Gebrauch kann der Mischpackbeutel mit den Resten an ausgehärtetem Gießharz als normaler Hausmüll entsorgt werden. Eine Entsorgung als Sondermüll ist nicht notwendig. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gießharz
Herkunftsland:
Belgien
Weitere Suchbegriffe: Silikonelastomer, Gießharz-Verbindungsgarnitur, Kabelmuffe, Schraubstoßverbinder, 3m deutschland gießharz, kabelmuffe, kabelmuffe 5x10mm², 92-NBB1C, 92NBB1C, 7000092627, Verbindungs-/Übergangsmuffe, Abzweig, Abzweiggarnitur, Abzweiggarnituren, Abzweigmuffen, Abzweigverbinder, Elektro-Isolierharz, Elektro-Isolierharz 40, Giessharz, Gießharz-Kabelverbindungs-Kits, Kabelverbindungs-Kits, Montagezubehör, Muffe, Muffen, Premium-Gießharz-Kabelverbindungs-Kits, Scotchcast, Scotchcast Premium-Gießharz-Kabelverbindungs-Kits, Spleiße, Verbinder, Y-Abzweig, 0309074, 309074
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 86,11*
€ 101,41*
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 87,35*
€ 103,13*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 103,13*
€ 122,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 101,73*
€ 121,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 96,55*
€ 114,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 92,90*
€ 110,55
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 87,35*
€ 103,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.031,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.