| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-40179294 Herst.-Nr.: CF6367-005 EAN/GTIN: 4042368900079 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Innenraum-Endverschluss für geschirmte Einleiter-Kunststoffkabel. Uo/U (Um) 12/20 (24) kV. Länge: 350 mm. Leiterquerschnitt: 185-400 mm². Incl. Schraubkabelschuh, Bohrung Durchmesser: 17 mm. (1 Satz = 3 Stück). Raychem. Einsatz an kunststoffisolierten, geschirmten Einleiter-Kabeln mit PVC und PE-Außenmantel nach VDE 0271 und VDE 0273, wie z. B. N(A)YSY, N(A)2YSY, N(A)2XSY, N(A)2XS(F)2Y oder TGL 200-1750/08, wie z. B. N(A)2YHCaY, N(A)2YHCuY, N(A)2YHCa2Y, N(A)2YHCu2Y. Geprüft nach CENELEC HD 629 S1: 1986 (VDE 0278 Teil 629-1) geprüft und erfüllt somit die Anforderungen aller wesentlichen nationalen und internationalen Vorschriften, wie z. B. VDE, BS, IEC. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Warmschrumpf | Herkunftsland: | Polen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: IXSU-F5141-ML-6-17, IXSUF5141ML617, CF6367005, CF6367-005, Endverschluss, Aufschiebe-Endverschluss, Dreileiter-Endverschluss, Einleiter-Endverschluss, Endverschluss für Mittelspannung, Freiluftendverschluss, Innenraumendverschluss, Innenraumverschluß, Kabelendgarnitur, Kabelendverschluss, Kaltschrumpf-Endkappe, Kaltschrumpf-Endverschluss, Mittelspannungsendverschluss, Raychem, TE Connectivity, Warmschrumpf-Endverschluss, Warmschrumpfendverschluss, ixsu |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |