Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyco Electronics Raychem Endverschluss, Innenraum, 10kV für 1L-Kunststoffkabel 185-400 mm² Schraubkabels.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tyco Electronics Raychem Endverschluss, Innenraum, 10kV für 1L-Kunststoffkabel 185-400 mm² Schraubkabels.
Artikel-Nr.:
     3461-40179291
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CF6354-005
EAN/GTIN:
     4042368001035
Suchbegriffe:
Klemmkabelschuh
Schraubkabelschuh
klemmkabelschuh 400mm²
klemmkabelschuh
Innenraum-Endverschluss für geschirmte Einleiter-Kunststoffkabel. Uo/U (Um) 6/10 (12) kV. Länge: 350 mm. Leiterquerschnitt: 185-400 mm². Incl. Schraubkabelschuh, Bohrung Durchmesser: 17 mm. (1 Satz = 3 Stück). Raychem. Einsatz an kunststoffisolierten, geschirmten Einleiter-Kabeln mit PVC und PE-Außenmantel nach VDE 0271 und VDE 0273, wie z. B. N(A)YSY, N(A)2YSY, N(A)2XSY, N(A)2XS(F)2Y oder TGL 200-1750/08, wie z. B. N(A)2YHCaY, N(A)2YHCuY, N(A)2YHCa2Y, N(A)2YHCu2Y. Geprüft nach CENELEC HD 629 S1: 1986 (VDE 0278 Teil 629-1) geprüft und erfüllt somit die Anforderungen aller wesentlichen nationalen und internationalen Vorschriften, wie z. B. VDE, BS, IEC. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
Warmschrumpf
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: IXSU-F3141-ML-6-17, IXSUF3141ML617, CF6354005, CF6354-005, Endverschluss, Aufschiebe-Endverschluss, Aufschiebeendverschluss, Dreileiter-Endverschluss, Einleiter-Endverschluss, Endverschluss für Mittelspannung, Freiluftendverschluss, Innenraum - Aufschiebeendverschluss, Innenraumendverschluss, Kabelendgarnitur, Kabelendverschluss, Kaltschrumpf-Endkappe, Kaltschrumpf-Endverschluss, Mittelspannungsendverschluss, Raychem, TE Connectivity, Warmschrumpf-Endverschluss, Warmschrumpfendverschluss, ixsu, mit Schraubkabelschuhe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 142,15*
€ 175,59*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 141,60*
€ 176,21*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,21*
€ 209,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,23*
€ 207,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,08*
€ 197,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,90*
€ 185,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,60*
€ 168,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.