| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40179282 Herst.-Nr.: 140138-005 EAN/GTIN: 4042368095157 |
| |
|
| | |
| Verbindungsmuffe inkl. Schraubverbinder für geschirmte Einleiter-Kunststoffkabel. Uo/U (Um) 12/20 (24) kV. Länge (VDE): 650 mm. Durchmesser (VDE) 68 mm. Für AL- und Cu-Leiter. Abreißschrauben mit definiertem Drehmoment für eine sichere und zuverlässige Montage. Korrosionsschutz durch verzinnte und gefettete Kontaktfläche. Geringere Baulänge auch bei großem Querschnitt. Prüfung gemäß IEC 61238. Verbesserte Zugfestigkeit durch speziellen Kontaktring am Schraubenfuß. Zum Einsatz an kunststoffisolierten, geschirmten Einleiterkabeln mit PVC- oder PE-Außenmantel nach VDE 0271,VDE 0273 und VDE 0276-620 wie z.B. N(A)YSY, N(A)2YSY, N(A)2XSY, N(A)2XS(F)2Y oder TGL 200-1750/08. Anwendungen für N(A)2YHCaY, N(A)2YHCuY, N(A)2YHCa2Y, N(A)2YHCu2Y auf Anfrage. Raychem - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung: | Warmschrumpf | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MXSU-5141, MXSU5141, 140138005, 140138-005, Verbindungs-/Übergangsmuffe, Abzeig, Kabel, Mittelspannungsmuffe, Muffe, Raychem, TE Connectivity, Verbindung, Verbindungsgarnitur, Verbindungsmuffe, Warmschrumpfgarnitur, Warmschrumpfmuffe, Warmschrumpfverbindungsgarnitur |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 158,00* | € 186,02* | | | | | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 159,32667* | € 187,88667* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 159,75* | € 197,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|