| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40173383 Herst.-Nr.: 1041423 EAN/GTIN: 4047084140976 |
| |
|
| | |
| Klein-Lichtschranken, W12-3, Schaltabstand max.: 20 mm ... 600 mm, Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster, Detektionsprinzip: Hintergrundausblendung, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Stecker M12, 4-polig, Lichtsender: LED, Einstellung: Teach-in-Taste, Kommunikationsschnittstelle: -, Im Lieferumfang: 2 x Klemmhalter BEF-KH-W12, inkl. Schrauben - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Einstellverfahren: | Teach-In | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Schutzart (IP): | IP66 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, Referenztaster, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, Stiftleiste, lichttaster sick, lichttaster, WTB12-3P2413, WTB123P2413, 1041423, Lichttaster mit Hintergrundausblendung, Reflektor, Reflektorlichtschranke, Reflex, Reflexions, Reflexions-Lichtschranke, Sicherheitsgerichtete Reflexions-Lichtschranke |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 222,38* | € 247,08* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 219,91* | € 252,20* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 230,18* | € 256,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 233,65* | € 258,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 242,50* | € 275,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|