| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40170196 Herst.-Nr.: MAA1072 EAN/GTIN: 4011377070523 |
| |
|
| | |
| Cinch Audio, Miniklinke 3,5 mm und VGA, für die Serie AS, mit Tragring, Schraubbefestigung, bruchsicher, Technische Daten Cinch Audio: Nennspannung: DC 50 V, Frequenzbereich: 20 Hz bis 20 KHz, Kontaktwiderstand: ? 20 m?, Isolationswiderstand: ? 100 M?, Spannungsfestigkeit: AC 500 V ~ (50/60 Hz) bei 1 min 2 mA, Steck- und Abziehkräfte: 3 bis 25 N, Steckzyklen: ? 1000, Durchgangsbuchse: weiß (links), rot (rechts), Kontaktmaterial: vergoldet, Umgebungstemperatur: ? 5 bis + 45 °C, Technische Daten Miniklinke 3,5 mm: Nennspannung: DC 50 V, Frequenzbereich: 20 Hz bis 20 KHz, Kontaktwiderstand: ? 20 m?, Isolationswiderstand: ? 100 M?, Spannungsfestigkeit: AC 500 bis 2000 V ~, DC 800 V, Steck- und Abziehkräfte: 4,9 bis 14,7 N, Steckzyklen: ? 2000, Durchgangsbuchse: 3,5 mm, Audio Stereo, 180°, Kontaktmaterial: vergoldet, Umgebungstemperatur: ? 5 bis + 45 °C, Technische Daten VGA: Auflösung: ? 800 x 800 Pixel, ? 1280 x 1024 Pixel, S-VGA kompatibel, Frequenzbereich: ? 160 MHz, Kontaktwiderstand: ? 30 m?, Isolationswiderstand: ? 1000 M?, Spannungsfestigkeit: AC 1000 V ~ (50/60 Hz) bei 1 min 2 mA, Steckkräfte: 43,9 N, Abziehkräfte: 3,92 N, Steckzyklen: ? 500, Durchgangsbuchse: 15-polig, D-Subminatur, 180°, Umgebungstemperatur: ? 5 bis + 45 °C Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anschlussdose, Anschlusseinheit, Anschlusssystem, Audioanschluss, Aufputz-Anschlussdose, Bodentank-Dose, CATV-Dose, Cinch Audio, Einbau-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernmeldesteckdose, Geräteanschlus, Kopfhöhreranschluss, Miniklinke 3,5 mm, Multimedia, VGA, Video-Anschluss, Videoanschluss, bruchsicher, 0856247, 856247 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 83,66* | € 104,05* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 84,47* | € 104,92* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 84,32* | € 105,26* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 85,83* | € 106,88* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 87,15* | € 108,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|