| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40164350 Herst.-Nr.: NBV1000 EAN/GTIN: 4035138009386 |
| |
|
| | |
| nur in Verbindung mit Klingeltransformator NWV10000-0140 zugelassen (im Artikel enthalten), Schutzart: IP 20, zum Einbau in den UP-Kasten und gegen, Feuchtigkeit schützen, maximaler Schleifenwiderstand: 20 Ohm, Ausgangsstrom Klemmen: I = 2,0 A, Eingangsspannung: 10 bis 18 V, 50/60 Hz, Türöffnerfunktion mit integrierter Spannungsversorgung: 12 V, 50/60 Hz / 2 A (Türöffner größer / gleich Ohm), Türöffnerfunktion mit potentialfreien Relaiskontakt, (Schließer: 24 V DC / 2 A), Türöffnerzeit ab Werk: 3 Sekunden / nicht einstellbar, Maße: H 52 mm x B 52 mm x T 23 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 52 Millimeter | Schutzart (IP): | IP20 | Montageart: | Einbau | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NBV1000, Netzgerät für Türkommunikation, Basisnetzgerät, Gleichrichter, Netzgerät, Netzgerät Video, Netzgerät für Tür-/Videosprechanlage, Netzgerät für Tür-/Videosprechanlagen, Netzgerät für Türsprechanlagen, Netzgerät für Videosprechanlagen, Netzgleichrichter, Netzgleichrichter für Türstation, Netzgleichrichter für Video, Netztrafo, Steuergeräteset, Trafo, Transformator, Türstation, Videonetzgerät, 7100165 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 144,53* | € 158,43* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 144,77* | € 158,44* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 145,25* | € 158,94* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 150,94* | € 164,91* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 165,29* | € 181,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|