| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40162071 Herst.-Nr.: 12550 EAN/GTIN: 9008439125500 |
| |
|
| | |
| Für die einfache Verlegung von flexiblen Rohren, ohne zu gipsen, auf Gipskarton und Hohlziegel. Die USA schließt beim Schlaucheinlegen automatisch, die Schelle ist in drei Dimensionen erhältlich, wobei jede Schelle für die Aufnahme von jeweils zwei Schlauchdimensionen geeignet ist, die USA 25-32 kann also für einen 25er und einen 32er Schlauch verwendet werden. Die USA ist auch leicht ohne Werkzeug wieder zu öffnen, die USA ist eine Unterputzschelle für flexible Rohre und Schläuche ohne zu gipsen, für Aufputz-Montage ohne Wandabstand, Sie sparen dadurch Zeit, hellgrau, halogenfrei, PP, Temperaturbereich: -10 Grad C bis +85 Grad C, silikonfrei, Spannbereich Rohrdimension 25-32 mm, Dübellänge 55 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Herkunftsland: | Österreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrbefestigung, Schelle für Kunststoffrohr, Steckdübel, Steckschelle, Stecksystem, Stecktechnik, UP, USA, Unterputzschelle, automatisch, automatisch schließend, halogenfrei |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 7,955* | € 11,77* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,339* | € 12,049* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,775* | € 12,675* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1591* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|