Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intercable Tools Isolierte Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 1qmm 8 mm Länge verzinnt gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Intercable Aderendhülse ICIAE18GE DIN46228T4 1qmm 8mm verzinnt gelb
Intercable Aderendhülse ICIAE18GE DIN46228T4 1qmm 8mm verzinnt gelb
Artikel-Nr.:
     3461-40161597
Hersteller:
     Intercable Tools 
Herst.-Nr.:
     181525
EAN/GTIN:
     8014212203816
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen isoliert 1mm²
aderendhülse isoliert
aderendhülsen 1mm²
Für feindrähtige und feinstdrähtige sowie verdichtete feindrähtige Leiter, in Verbindung mit der innovativen i-Rundverpressung sind die Aderendhülsen nach der Verpressung optimal für beengte Kammermaße geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: ICIAE18GE, 181525, Aderhülse, Draht, Endhülse, Hülse, Isoliert, Isolierte Aderendhülse, Isolierte Aderendhülse DIN 46228, Isolierteaderendhülse, Leitung, a-hülse, a-hülsen, flexibel, flexible, litzenhülse
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
86
1
€ 5,90*
ab € 0,744*
€ 1,164*
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,87*
€ 1,27*
10
€ 5,46*
ab € 0,887*
€ 1,287*
1 Tag
15
1
€ 4,99*
ab € 0,858*
€ 1,348*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 1,02*
€ 1,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0087* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 12,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.