Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCS Türcontrolsysteme audio:pack AP für 1 Wohneinheit, mit Außenstation PAK 1 Klingeltaste + 1x Türtelefon ISH3130 + Steuergerät BVS20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paketlösung 1 Taste AP,1 Telefon PSC2110-0000
Paketlösung 1 Taste AP,1 Telefon PSC2110-0000
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40160837
Hersteller:
     TCS TürControlSysteme
Herst.-Nr.:
     PSC2110-0000
EAN/GTIN:
     4035138021012
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
TCS HOME:PACK Audio PSC2110-0000 für 1 WE, Hersteller: TCS TürControlSysteme AG, Produktion: Made in Germany, Artikelnummer: PSC2110-0000, PAKETBESCHREIBUNG, home:pack Audio für das Einfamilienhaus, Türtelefon mit Hörer mit Komfortfunktionen, Außenstation zur Aufputzmontage, vorkonfigurierte TCS-Anlagenkomponenten, LIEFERUMFANG, 1x Außenstation PAK01-EN, 1x Türtelefon ISH3130-0140, 1x Steuergerät BVS20-SG, Türtelefon ISH3130-0140, AUDIOEIGENSCHAFTEN / GERÄTEFUNKTIONEN, Anzahl akustischer Rufunterscheidungen: , 4 (davon bis zu 2 von Außenstationen), Sprachübertragung: Gegensprechen (mit Hörer), Anzahl wählbarer Ruftöne: 13, Mithörsperre: ja, automatische Gesprächsabschaltung: ja, Ruftonabschaltung: an Ruf-AUS-Taste, Ruftonlautstärke: einstellbar, Gesprächslautstärke: einstellbar, ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN, Türöffnerfunktion: an Türöffnertaste, Lichtschaltfunktion: an Lichttaste, Steuerfunktion: an Funktionstaste, Parallelruf: aktivierbar, Internruf: aktivierbar, Türöffnerautomatik: aktivierbar, Rufumleitung: aktivierbar, Etagentüröffnerfunktion: aktivierbar, LED (rot): Ruftonabschaltung, LED (grün): Tür- und Internrufe (Kurzzeitspeicherung), Besetztanzeige, funktional erweiterbar: Einbauplätze für Rufrelais, Funksignalgerät, EnOcean- Funkinterface, Montageform: Aufputzmontage auf Unterputzdose / , Auftischmontage, Gehäuseform: Aufputzgehäuse, Material Gehäuse: Kunststoff (mattiert), Farbe Gehäuse: weiss, Unterschale: vorinstallierbar mit gesteckter , Schraubklemme, Anzahl Drähte: 2- oder 3-Draht möglich , Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: , möglich, Fehleranzeige: optisch / akustisch , (Summenfehleranzeige an beiden LEDs), Senden der Absenderseriennummer bei Internrufen: ja, Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware , TECHNISCHE DATEN, Technologie: 2-Draht-TCS:BUS, Stromaufnahme, in Ruhe: 0,2 mA, Stromaufnahme, maximal: 68 mA, Aufputzgehäuse HxBxT mm: 180x100x50 (mit Hörer), zulässige Umgebungstemperatur: -5 bis +40 °C, OPTIONALES ZUBEHÖR, Tischzubehör: ZIT3030-0010, Außenstation PAK01-EN, GERÄTEEIGENSCHAFTEN, Audio-Außenstation, Anzahl Klingeltasten: 1, Montageform: Aufputzmontage, Gehäuseform: Aufputzgehäuse, integrierter Lautsprecher, Material Gehäuse: Aluminium, Farbe Gehäuse: eloxiert natur, Material Klingeltasten: Metall mit wartungsfreien , Kontakten, bruchsicheres Namenschildglas, energiersparende LED-Namensschildbeleuchtung, Öffnungsprinzip: win:clip, Lautstärke Sprachausgabe: einstellbar, Lautstärke Mikrofonempfindlichkeit: einstellbar, ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN, Lichtschaltfunktion: an unprogrammierter Klingeltaste, Namensschilder: weiß hinterleuchtet, Anzahl Drähte: 3-Draht notwendig, Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: , möglich, Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware, Speicher Anlagenkonfiguration: tauschbar gesteckt, TECHNISCHE DATEN, Technologie: 2-Draht-TCS:BUS, Stromaufnahme, in Ruhe: 11 mA, Stromaufnahme, maximal: 21 mA, Aufputzgehäuse HxBxT mm: 153x104x16, Namensschild HxB mm: 53x62, Infomationsschild HxB mm: 24x62, zulässige Umgebungstemperatur: -20 bis +50 °C, UV-Beständigkeit: uneingeschränkt, LIEFERUMFANG, zum Wechseln der Namensschilder: win:clip-Schlüssel, zur Beschriftung: Namensschilder, Versorgungs- und Steuergerät BVS20-SG, GERÄTEFUNKTIONEN, Versorgungs- und Steuergerät: für Audio-Kleinanlagen, Ausstattung: Lichtschalt- und Türöffnerrelais, Programmiertaste, Türöffnerfunktion mit integrierter Spannungsversorgung, Lichtschaltfunktion mit potentialfreiem Relaiskontakt, Türöffnerzeit manuell einstellbar, Lichtschaltzeit manuell einstellbar, Gehäuseform: Reiheneinbaugehäuse 4 TE für Hutschiene, TECHNISCHE DATEN, Eingangsspannung: 230 V (188 bis 260 V), 50/60 Hz
Weitere Informationen:
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset tcs, gegensprechanlage, türsprechanlage bus-system, PSC2110-0000, PSC21100000, Türsprech-Set, AP, Haustelefon-Komplett-Set, Komplett-Türsprechsystem, Komplett-Türstation-Set, Komplettanlage, Komplettpaket, Set, Sprechanlage, Türlautsprecher-Set, Türsprechanlagen-Set, Video-Paket, Video-Set, Wohntelefon-Set, audio:pack, home:pack, 7105651
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 324,06*
€ 386,28*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 325,49*
€ 387,57*
Frei Haus
ab € 333,14*
€ 396,73*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 338,87*
€ 401,93*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 371,75*
€ 438,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,11*
€ 521,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,52*
€ 507,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,31*
€ 494,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,97*
€ 477,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,75*
€ 442,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TCS TürControlSysteme
PAAF011/001
ab € 323,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.