Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Anbaustecker TE 63A 5p 230V 9h, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     3461-40156092
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     27016
EAN/GTIN:
     4024941270168
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Anbaugerätestecker TE geneigt 63A 5p (3P+N+PE) 230V (120/208 bis 144/250V) 9h IP67,Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: blau RAL 5015, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 16,0 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Rahmenklemmen, Kabeleinführung: sonstige, Gerätefarbe: Kragen blau RAL 5015, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035, Gerätehöhe: 131 mm, Gerätebreite: 113,5 mm, Gerätetiefe: 153 mm, Flanschmaß vertikal: 107 mm, Flanschmaß horizontal: 100 mm, Bohrlochabstand vertikal: 85 mm, Bohrlochabstand horizontal: 77 mm, Sonstige technische Eigenschaften: Die Neigung beträgt 10° - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Wandgerätestecker, gerätestecker, 27016, CEE-Gerätestecker (IEC 60309), CEE-Einbaugerätestecker, CEE-Gerätestecker, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Gerätestecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEtyp-Gerätestecker, Cekon-Gerätestecker, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, 1007077
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 160,12*
€ 186,07*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 167,96*
€ 194,57*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 169,01*
€ 199,67*
Frei Haus
ab € 175,02*
€ 201,03*
Frei Haus
ab € 180,41*
€ 206,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,67*
€ 237,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,59*
€ 232,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,48*
€ 217,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,84*
€ 215,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,01*
€ 201,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
3188
ab € 125,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.