| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40154994 Herst.-Nr.: 1SBN010140R1004 EAN/GTIN: 3471523130159 |
| |
|
| | |
| Die Hilfskontaktblöcke werden bei der Schaltung von Hilfsstromkreisen und Steuerstromkreisen in Standardindustrieumgebungen eingesetzt. Typen von Hilfskontaktblöcken für frontseitige Montage: ? CA4 1 oder 4-poliger Block mit Sofort-Schließer- und Öffnerkontakten ? CC4 1-poliger Block, mit voreilendem Schließer und nacheilendem Öffner ? CAT4 2-poliger Block mit 1-Sofort-Schließer- und 1-Öffnerkontakt und Anschluss für A1 / A2 Spulenklemmen vorn. Wählen Sie die Art der 4-poligen CA4-..E, CA4-..M, CA4-..U oder CA4-..N Hilfskontaktblöcke für den jeweiligen Schütz- oder Hilfsschütztyp anhand der Standardanforderungen (siehe Kennzeichnung und Lage der Anschlussklemmen). Typen von Hilfskontaktblöcken für seitliche Montage: ? CAL4 2-poliger Block mit Sofort-Schließer- und Öffnerkontakten. Zum Anbau auf der rechten bzw. linken Seite des Schützes. Die Hilfskontaktblöcke mit im Lieferzustand offenen Schraubklemmen sind gegen versehentliches Berühren geschützt und verfügen über die entsprechende Funktionskennzeichnung. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Montageart: | Frontbefestigung | Fassung: | ohne | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt abb, hilfskontakt, CA4-04E, CA404E, 1SBN010140R1004, Hilfsschalterblock, Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Bodenelement, Doppeldrucktaster, Doppeldrucktaster mit Leuchtmelder, Drucktaster, Einbaugerät, Hilfsbaustein, Hilfsblock, Hilfsschalterbaustein, Hilfsschalterbaustein für Befehlsgeräte, Hilfsschalterbaustein für Frontelement, Hilfsschaltglied, Kontaktblock, Kontaktelement, Kontaktunterteil, Meldegerät, Querliegender Hilfsschalter, Schaltelement, Schaltelement Befehlsgeräte, Schaltelement für Befehlsgeräte, Signalkontakt, Signalkontakt/Hilfsschalter, Signalschalter, Tastereinsatz, Unverzögerter Hilfsschalter, Verzögerter Hilfsschalter, Wahltaster, 0784336, 784336 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 8,40* | € 11,90* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,41* | € 13,31* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 9,97* | € 14,12* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,35* | € 14,65* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,47* | € 14,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|