| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40148056 Herst.-Nr.: 009338100120020 EAN/GTIN: 4043952266274 |
| |
|
| | |
| DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf Abmessung: M 12 x 20 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewindemaß (metrisch): | 12 | Länge: | 20 Millimeter | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, din 933 8.8 m 12 x 20 galv. verzinkt, din 933, din 933 8.8, 009338100120020, Sechskant-Gewindeschraube, 00933.810, AM9331220, DIN933, Gewinde, Gewindeschraube, M12x20, Maschinen-Schraube, Maschinenschraube, Schloss-Schraube, Schlossschraube, Schraube, Sechskant, Sechskant-Schraube, Sechskant-Schrauben, Sechskantschraube, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, galZn, schlosschraube |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,064* | € 0,0897* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0635* | € 0,0951* | | | | | 12 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0864* | € 0,1207* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0846* | € 0,1307* | | | | Lager 3461 | | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,0949* | € 0,1324* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|