| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40147943 Herst.-Nr.: 005710100080050 EAN/GTIN: 4043952105641 |
| |
|
| | |
| DIN 571 Stahl galvanisch verzinkt Sechskant-Holzschrauben Abmessung: 8 x 50 VE=S (200 Stück) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Gewindemaß (metrisch): | 8 | Werkstoff: | Stahl | Länge: | 50 Millimeter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, Holzschraube ähnlich DIN 571, Schraube ähnlich DIN 571, Sechskantschraube ähnlich DIN 571, Sechskant-Holzschraube, Sechskantholzschraube, sechskant-holzschraube galv verzinkt m8 x 50, sechskant holzschraube, sechskant-holzschraube 8x50, 005710100080050, Maschinenschraube, 00571.010, 8x50, AM571850, DIN571, Gewindeschraube, Holzschraube, Holzschrauben, Metallschraube, Metrische Schraube, Schlosserschraube, Schlossschraube, Schlüsselschrauben, Schraube mit Gewinde, Sechskant, Sechskant-Holzschrauben, Sechskantholzschrauben, Sechskantschraube, Zylinderkopfschraube, galZn |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,0255* | € 0,0378* | | | | | 3 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0268* | € 0,0425* | | | | | 9 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0305* | € 0,0498* | | | | | 11 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0367* | € 0,0536* | | | | Lager 3461 | 7 Tage | | | 200 | | € 6,99* | ab € 0,0399* | € 0,0581* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 11,62* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|