Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Aluminium Gehäuse Typ CA-210 mit Deckelschrauben, RAL 7001, Außenmaß: 122 x 122 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein
Bernstein
Artikel-Nr.:
     3461-40147425
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     1210000000
EAN/GTIN:
     4024337000898
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Leergehäuse für hohe mechanische Belastbarkeit. Schutzart IP66/IP67 nach DIN EN 60529. Korrosions- und schlagfest durch hochwertige Pulverbeschichtung. Erdungsschrauben im Unterteil und Deckel zur Aufnahme von Schutzleitern. Befestigungsstege zur Aufnahme und Befestigung von Einbauten (Tragschiene, Montageplatte usw.). Werkstoff: Aluminiumdruckguss. Dichtung: geschäumte PUR-Dichtung. Deckelschrauben: rostfreier Stahl, unverlierbar, Kombi-Kreuzschlitzkopf. Temperaturbereich: -30°C bis +80°C. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
122 Millimeter
Montageart:
Aufputz
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Grundleiste für Leiterplattensteckverbinder, Leergehäuse, Standardgehäuse, Universalgehäuse, leergehäuse ip65, standardgehäuse, GEH.CA-210, GEH.CA210, 1210000000, Einzelgehäuse, Gehaeuse, Gehäuse, Kleinverteiler, Leergehaeuse, Leerschrank, Verbindungsgehäuse, Verteilergehäuse, Verzweigergehäuse, Wandgehäuse, 0302614, 302614
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,74*
€ 43,88*
Lager 3461
41 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,23*
€ 46,31*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,88*
€ 47,36*
€ 5,00*
ab € 36,15*
€ 47,58*
€ 5,95*
ab € 38,13*
€ 49,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.