| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40144898 Herst.-Nr.: 6161000626 EAN/GTIN: 4024337019333 |
| |
|
| | |
| Geeignet für hohe Anforderungen in industriellen Einsatzbereichen. Vorhandene Befestigungslöcher bieten die Möglichkeit, die Fußschalter auf dem Untergrund zu verschrauben. Jeder Fußschalter ist mit vier Gummifüßen gegen Verrutschen ausgerüstet. Der Fußhebel ist aus Thermoplast gefertigt. Eine Unfallschutzhaube aus Al-Druckguss schirmt das Pedal nach oben und von den Seiten vollkommen ab und sorgt mit der breiten Auslage für eine hohe Standfestigkeit. Eine zufällige Betätigung durch herabfallende Gegenstände von oben oder durch Unachtsamkeit von der Seite wird so verhindert. Aufgrund ihrer Stabilität kann die Haube einem Fallgewicht von 20kg aus 1m Höhe widerstehen. Fußschalter mit Sicherheitsrastung und Handentriegelung: Betätigung des Pedals bis zum Druckpunkt: Der Arbeitskontakt ist geschlossen, der Arbeitsprozess eingeleitet. In einer Notsituation Betätigung über den Widerstand des Druckpunktes hinaus: Der Arbeitskontakt ist unterbrochen und ver riegelt, der Arbeitsprozess unterbrochen. Auch bei Nichtbetätigen des Pedals bleibt in dieser Phase die Verriegelung in AUS-Stellung erhalten. Ein unkontrolliertes Wiederanlaufen oder ein neuer Start beweglicher Maschinenteile wird so sicher vermieden. Entriegelung: Erst nach Beseitigung der gefahrbringenden Situation gibt eine Entriegelung von Hand (Drucktaste seitlich am Gehäuse) die Kontakte wieder frei. Der Arbeitsprozess kann durch Betätigung des Pedals bis zum Druckpunkt erneut eingeleitet werden. Fußschalter mit erhöhter Schutzart sind staubdicht und gegen dauerhaftes Untertauchen geschützt. Weitere Informationen: | | Breite: | 156 Millimeter | Farbe: | rot | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fußtaster, F1-SU1ZCA2ZDR UN, F1SU1ZCA2ZDRUN, 6161000626, Ausschalter, Einschalter, Fussschalter, Fußtaster, Grobtaster, Pedal, Positionsschalter, Sicherheits-Fußschalter, Tretschalter, Zustimmschalter |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 132,28* | € 149,40* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 132,83* | € 149,42* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 153,28* | € 168,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 183,09* | € 200,74* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 188,60* | € 205,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|