Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40144523 Herst.-Nr.: 30100005 EAN/GTIN: 4010312301531 |
| |
|
| | |
| 1 Schließer potenzialfrei 10A/250V AC, 230V-LED-Lampen bis 400W, Glühlampen 2000 Watt. Rückfallverzögerung mit Ausschaltvorwarnung und Taster-Dauerlicht zuschaltbar. Verschlüsselter Funk, bidirektionaler Funk und Repeater-Funktion zuschaltbar. Stand-by-Verlust nur 0,8 Watt. Für Einbaumontage. 45mm lang, 45mm breit, 33mm tief. Beim Ausfall der Versorgungsspannung bleibt der Schaltzustand erhalten. Bei wiederkehrender Versorgungsspannung wird definiert ausgeschaltet. Nach der Installation die automatische kurze Synchronisation abwarten, bevor der geschaltete Verbraucher an das Netz gelegt wird. Zusätzlich zum Funk-Steuereingang über eine innenliegende Antenne kann dieser Funkaktor auch mit einem eventuell davor montierten konventionellen Steuertaster örtlich gesteuert werden. Ein Glimmlampenstrom ist nicht zugelassen. Es können verschlüsselte Sensoren eingelernt werden. Es kann bidirektionaler Funk und/oder eine Repeater-Funktion eingeschaltet werden. Jede Zustandsänderung sowie eingegangene Zentralsteuer-Telegramme werden dann mit einem Funk-Telegramm bestätigt. Dieses Funk-Telegramm kann in andere Aktoren, die GFVS-Software und in Universalanzeigen eingelernt werden. Szenen-Steuerung: Mit einem der vier Steuersignale eines als Szenentaster eingelernten Tasters mit Doppelwippe können mehrere FSR61 zu einer Szene ein- bzw. ausgeschaltet werden. Mit dem oberen Drehschalter werden in der Stellung LRN bis zu 35 Funktaster zugeordnet, davon ein oder mehrere Zentralsteuerungs-Taster. Weitere Informationen: | | Montageart: | Unterputz | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, EIB-Funkaktor, KNX-Funkaktor, Schaltaktor, Stoßrelais, Stromstoßrelais, Stromstoßschalter, funkaktor eltako, funk handsender, FSR61-230V, FSR61230V, 30100005, Funkempfänger, Antenne, DCF-Empfänger, Empfänger, Funk-Empfänger, Funk-Fernschalter, Funk-Stromstorelais, Funk-Stromstoschalter, Funk-Stromstoßrelais, Funk-Stromstoßschalter, Funkantenne, Funkempfangsantenne, Funkfernsteuerung, Garagentorantriebs-Zubehör, 6508427 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 51,97* | € 67,30* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 52,48* | € 67,98* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 53,27* | € 69,02* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 53,53* | € 69,36* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 55,35* | € 73,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|