Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40141398 Herst.-Nr.: 710-00104 EAN/GTIN: 4031026401676 |
| |
|
| | |
| Hochwertiges Isolierband in vielen Farben und Abmessungen verfügbar. Markieren, Kennzeichnen und Bündeln von Kabeln und Leitungen. Isolieren, Schützen, Reparieren und Instandhalten von Kabelmänteln und Verbindungen. Gute Abriebfestigkeit, beständig gegen Feuchtigkeit und Chemikalien. Sehr flexibel mit hoher Haftfähigkeit. Geeignet für mechanische und elektrische Anwendungen bis 1 kV. Erfüllt die IEC 60454-3-1-6/F-PVCP/90 Anforderungen. Selbstverlöschend nach IEC 60454-2. HelaTape Flex 15 PVC-Isolierband dient zur primären, elektrischen Isolierung für alle Kabel und Leitungen im Innenbereich bis 1 kV. Das Standardisolierband verfügt über gute elektrische und mechanische Eigenschaften und ist für viele Anwendungen einsetzbar. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, PVC-Packband, hellermann isolierband 15mmx 10m schwarz, pvc-band, pvc-band schwarz, HTAPE-FLEX15-15x10-PVC-BK (10), HTAPEFLEX1515x10PVCBK10, 71000104, 710-00104, Klebeband, Elektroinstallation, Elektroinstallationsmaterial, Farbkodierklebeband, Farbkodierklebebänder, HelaTape Flex 15, Hellermann, HellermannTyton, Installationstechnik, Iso-Band, Isolier Band, Isolier-Band, Isolierbänder, Isolierklebeband, Isoliertape, Isolierung, Klebebänder, PVC Band, PVC Isolierband, PVC Klebeband, PVC-Isolierband, PVC-Isolierklebeband, Standard PVC-Isolierband, Tape, Tyton, technische Klebebänder, 0309228, 309228 |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,46* | ab € 0,43* | € 0,65* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,90* | ab € 0,4406* | € 0,6606* | | | | Lager 3461 | | | | 10 | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 0,4431* | € 0,6731* | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Rolle | € 6,95* | ab € 0,4432* | € 0,6732* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Rolle | € 5,80* | ab € 0,45* | € 0,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen | Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 6,731* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|