Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3M? Scotchcast? 92-NBB 1U Gießharz-Abzweiggarnitur, Y-Form, flammenwidrig/chemikalienbeständig, 0,6/1 kV, 4x2,5-16 / 4x2,5 -16 mm²


Menge:  Sätze  
Produktinformationen
3M™ Scotchcast™ 92-NBB 1U Gießharz-Abzweiggarnitur, Y-Form, flammenwidrig/chemikalienbeständig, 0,6/1 kV, 4x2,5-16 / 4x2,5 -16 mm²
3M™ Scotchcast™ 92-NBB 1U Gießharz-Abzweiggarnitur, Y-Form, flammenwidrig/chemikalienbeständig, 0,6/1 kV, 4x2,5-16 / 4x2,5 -16 mm²
Artikel-Nr.:
     3461-40137781
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000092522
EAN/GTIN:
     8021684624582
Suchbegriffe:
Abzweigmuffe
Giessharz-Muffe
Giessharzmuffen
Gießharz
Die 3M Scotchcast Gießharz Abzweiggarnitur der 92 NBB U Serie zeichnet sich aus durch ihre Flammenwidrigkeit nach UL 94 V0 (3 mm). Sie ist ausgelegt für vier bis fünfadrige, ungeschirmte Niederspannungs Kunststoffkabel und gewährleistet die elektrische Isolierung und den mechanischen Schutz von Abzweigungen mit handelsüblichen Abzweigverbindern. Die SVHC freie, nach EN 50393 geprüfte Y Garnitur kann dabei im Innen und Außenbereich sowie im Erdreich oder unter Wasser eingesetzt werden. Die zweiteilige Verguss Schale lässt sich im Handumdrehen zusammenklappen und schließt durch automatisches Einrasten. Außerdem werden vorgeformte, perforierte Schaumstoff Dichtungen eingesetzt. Dadurch erübrigt sich der bisher zeitaufwendige Einsatz von Säge und Klebeband für einen dichten Verschluss. Beim Vergießen des im Lieferumfang enthaltenen ebenfalls flammenwidrigen 3M Scotchcast Gießharzes 1402 FR kommt ein GMG System (Geschlossenes Mischen und Gießen) zum Einsatz. Somit wird ein Kontakt mit dem Gießharz während der Verarbeitung praktisch ausgeschlossen. Der transparente Mischpackbeutel garantiert die optische Kontrolle des Mischvorganges. Nach dem Gebrauch kann der Mischpackbeutel mit den Resten an ausgehärtetem Gießharz als normaler Hausmüll entsorgt werden. Eine Entsorgung als Sondermüll ist nicht notwendig. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gießharz
Herkunftsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Silikonelastomer, Gießharz-Verbindungsgarnitur, Kabelmuffe, kabelmuffe 16mm² 3m, 3m deutschland gießharz, kabelmuffe, 92-NBB1U, 92NBB1U, 7000092522, Verbindungs-/Übergangsmuffe, Abzweiggarnitur, Abzweiggarnituren, Abzweigmuffen, Giessharz, Montagezubehör, Muffe, Muffen, Scotchcast, Spleiße, Y-Abzweig, flammenwidrig, 0309076, 309076
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,70*
  
Preis gilt ab 5.000 Sätze
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 17,37* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Sätze
€ 191,99*
€ 228,47
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 187,57*
€ 223,21
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 178,74*
€ 212,70
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 175,79*
€ 209,19
pro Satz
ab 5000 Sätze
€ 173,70*
€ 206,70
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.