| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40135519 Herst.-Nr.: LT8023 EAN/GTIN: 4021179150019 |
| |
|
| | |
| Füllstandsensoren, Elektronischer Sensor für,Füllstand und Temperatur, Messbereich: 390 mm, 6-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 18...30 V DC, Stromaufnahme: 60 mA, 2 x Schließer / Öffner programmierbar (Füllstand),2 x Schließer / Öffner programmierbar (Temperatur), 2 x n.o. / n.c. progr. (Füllstand),2 x n.o. / n.c. progr. (Temperatur), 2 Schaltausgänge Füllstand,, Steckverbindung, M12-Steckverbindung (nach EN 61076-2-101), Werkstoff Gehäuse: FKM NBR PBT PC PP TPE / V V2A, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium: PP (Polypropylen) Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Herkunftsland: | Rumänien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2 Schaltausgänge Füllstand, 6-Leiter, DC PNP, Elektronischer Sensor für Füll, Elektronischer Sensor für Füllstand..., Füllstand/Niveauüberwachungsgerät, Füllstandrelais, Füllstandsensoren, Füllstandwächter, Füllstandüberwachungsgerä, 6310084 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 429,15* | € 482,26* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 438,82* | € 490,25* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 437,75* | € 490,26* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 445,36* | € 497,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 454,98* | € 510,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|