Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Sicherungsreihenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40133299
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3046401
EAN/GTIN:
     4046356055802
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Hebelsicherungsklemme, Farbe schwarz, für 6,3 x 32 mm G-Sicherungseinsätze
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
630 Volt
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Farbe:
schwarz
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsreihenklemme, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, reihenklemmen 10a, UT 6-HESI (6,3X32), UT6HESI6,3X32, 3046401, Sicherungs-Reihenklemme, Durchgangsklemmen, Feinsicherung-Klemme, Feinsicherungsklemme, Klemmensicherung, Reihenklemme, Reihenklemmen - CLIPLINE, Schraubklemmen, Sicherung-Klemme, Sicherungsklemme, Sicherungsklemmen UT, 0449439, 449439
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,98658*
€ 5,75658*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,99*
€ 5,76*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,78*
€ 6,71*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,1762*
€ 7,2362*
Lager 3461
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,2179*
€ 7,3279*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,3279*
€ 8,7202
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,0379*
€ 8,3751
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,8279*
€ 8,1252
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,4879*
€ 7,7206
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,0479*
€ 7,197
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,2179*
€ 6,2093
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,59*
Zubehör
Phoenix Contact
3036741
ab € 0,291*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
1053014:0011
ab € 0,60*
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.