Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40131740 Herst.-Nr.: 1520068 EAN/GTIN: 4046356020152 |
| |
|
| | |
| Sensor-/Aktor-Einbaustecker, 5-polig, M12-SPEEDCON, A-kodiert, Vorderwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, positionierbar, mit 0,5 m TPE-Litze, 5 x 0,34 mm² Weitere Informationen: | | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0,34 Quadratmillimeter | Bemessungsspannung: | 60 Volt | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Stecker, AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensor-aktor kabel 0,5m, as-i kabel, sensorsteckverbinder m16, SACC-EC-MS-5CON-M16/0,5 SCO, SACCECMS5CONM160,5SCO, 1520068, Rundsteckverbinder, feldkonfektionierbar (Industriesteckverbinder), Aktor, Anschlußk, Einbaustecker, M12-SPEEDCON, PLUSCON - Industriestecker, PLUSCON SAC - Sensor Actuator Cabling, Rundsteckverbinder (geräteseitig), SACC - Sensor-/Aktor-Stecker, Sensor, Sensor-/Aktor-Einbaustecker, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Stecker, Steckverbinder, Vorderwandmontage, positionierbar, Wanddurchführung, 6302840 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,37* | € 10,25* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,38* | € 10,30* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 8,14* | € 11,37* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 8,21* | € 11,49* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 8,33* | € 11,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|