Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyco Electronics Raychem Verbindungsmuffe 1kV für 1L-Kunststoffkabel. 95-300 mm² für Pressverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tyco Electronics Raychem Verbindungsmuffe 1kV für 1L-Kunststoffkabel. 95-300 mm² für Pressverbinder
Artikel-Nr.:
     3461-40105818
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CA2898-000
EAN/GTIN:
     4042368050224
Suchbegriffe:
Schrumpfmuffe
Endmuffe
Kabelendgarnitur
Kabelendverschluss
Verbindungsmuffe für Einleiter-Kunststoffkabel. Geeignet für Pressverbinder (nicht im Lieferumfang enthalten). Universell einsetzbar zum Verbinden von ungeschirmten Kunststoffkabeln. Für 1-adrige Kunststoffkabel oder Leitungen ohne Bewehrung mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und EPR. Wärmeschrumpfende, vernetzte Polyolefin-Schläuche, innenseitig mit Heißschmelzkleber beschichtet. Raychem. Anwendungsbereich: Innenraum, Freiluft, Erdreich, Wasser, Installationskanäle und -rohre. Entspricht der Raychem Spezifikation PPS 3013 und erfüllt damit die Anforderungen aller wesentlichen nationalen und internationalen Vorschriften. Systemgeprüft nach CENELEC EN 50393.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Warmschrumpf
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfkappe, Schrumpfschlauch Endkappe, Schrumpfschlauch Endverschluss, Warmschrumpfendkappe, Quetschverbinder, Stossverbinder, Stoßkabelverbinder, te connectivity quetschverbinder, quetschverbinder, stossverbinder 300 mm², UAGA 1x95-300, UAGA1x95300, CA2898000, CA2898-000, Verbindungs-/Übergangsmuffe, Abzeig, Kabel, Muffe, Niederspannungsmuffe, Raychem, Schrumpfgarnitur, TE Connectivity, Verbindung, Verbindungsgarnitur, Warmschrumpfgarnitur, Warmschrumpfmuffe, Warmschrumpfverbindungsgarnitur
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 73,44*
€ 86,46*
1
€ 5,46*
ab € 73,35*
€ 94,12*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 86,46*
€ 102,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 864,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.