Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico Axial-Wandeinbauventilator EZF 30/4 B Unterputz, Wechselstrom, DN300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40092932
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0085.0054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator
Zur Unterputzmontage. Einbau in jeder Lage möglich. Wandhülse aus verzinktem Stahlblech. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Kunststoff-Schutzgitter auf der Saugseite, perlweiss, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. Förderrichtung: Nachfolgende Abbildung zeigt die Förderrichtung. Förderrichtung A: Über den Motor saugend, Standard, Förderrichtung B: Über den Motor blasend, auf Anfrage erhältlich, Drehrichtung, Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35% bei anomaler Förderrichtung. Motor: Asynchronmotor. Reversierbar. Ausnahme: Ventilatoren mit Spaltpolmotor (...-E). Nicht zur Förderung wasserdampfgesättigter Luft geeignet. Wechselstrommotor: Typenreihe EZF. Bemessungsspannung 230 V, 50 Hz. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ventilatoren ../B: Kondensatormotoren mit Betriebskondensator am Schutzgitter oder an der Wandhülse. Schutzart IP 55. Ventilatoren ../D: Kondensatormotoren mit Betriebskondensator im Anschlusskasten. Schutzart IP 54. Ventilatoren ../E: Spaltpolmotoren, nicht reversierbar. Schutzart IP 54. Elektrischer Anschluss: An Klemmleiste im Abschlussdeckel des Motors. Sicherheitshinweise: Bei freier Ansaugung darf der Ventilator nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist.Artikel: EZF 30/4 B, Ausführung: Wandhülse, Fördervolumen: 1700 m3/h, Drehzahl: 1425 1/min, Laufradtyp: axial, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 90 W, Leistungsaufnahme: 110 W, INenn: 0,4 A, IMax: 0,5 A, Schutzart: IP 55, Wärmeklasse: B, Netzzuleitung: 3 / 1,5 mm2, Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Unterputz, Einbaulage: waagerecht / senkrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 6,6 kg, Nennweite: 300 mm, Breite: 365 mm, Höhe: 365 mm, Tiefe: 300 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: 60 °C, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 °C bis 60 °C, Verschlussklappe: ohne
Weitere Informationen:
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Schutzart (IP):
IP55
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: axial-wandventilator maico, axial wandventilator, wandlüfter 300mm, EZF 30/4 B, EZF304B, 0085.0054, Wandventilator für Industrie und Gewerbe, Aufputz-Radial-Ventilator, Gewerbeventilator, Hochleister, Hochleistungsventilator, Industrieventilator, Radial-Wandventilator, Wandventilator für In, 1600097
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 630,89*
€ 730,60*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 635,47*
€ 733,91*
Frei Haus
ab € 644,33*
€ 743,97*
Frei Haus
ab € 647,22*
€ 751,29*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 686,30*
€ 789,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 789,78*
€ 939,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 783,48*
€ 932,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 750,66*
€ 893,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 724,78*
€ 862,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 686,30*
€ 816,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0162
ab € 156,50*
Zubehör
Maico
0157.0157
ab € 179,83*
Zubehör
Maico
0059.0173
ab € 43,84*
Zubehör
Maico
0055.0032
ab € 30,78*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0736
ab € 118,02*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0764
ab € 251,87*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0101
ab € 52,58*
Zubehör
Maico
0157.0191
ab € 56,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.