Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40089674 Herst.-Nr.: 1765220 EAN/GTIN: 4026529008637 |
| |
|
| | |
| Externe Kamera für Videoanlagen. TwinBus oder Koax-Anschluss. CCD-Aufnahmeelement 1,4/. Bildübertragung Color PAL. Blendenautomatik. Videosignal gesteuert. Wetterfestes Alu-Gehäuse IP 65. Bildpunkte 752x582. Lichtempfindlichkeit 1 Lux. Videoausgang 1 Vss symmetrisch. Videoausgang 1 Vss an 75 Ohm, unsymmetrisch. Inkl. Heizung und Wandarm. Abmessungen 40x40x95 mm (BxHxT) ohne Wandarm. Gesamterfassungsbereich 40 Grad horizontal, 30 Grad vertikal. Temperaturbereich -20 GradC bis +40 GradC. Farbe silber eloxiert. Weitere Informationen: | | Farbe: | Silber | Montageart: | Aufbau | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset video, gegensprechanlage ritto, gegensprechanlage, 1765220, Externe Kamera für Türkommunikation, Gebäudekommunikation, Sprechanlage, silber eloxiert, 1225072 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 13 | | € 4,95* | ab € 877,00* | € 919,36* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 859,91* | € 991,43* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 864,63* | € 991,58* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 870,18* | € 1.000,10* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 935,55* | € 1.067,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|