Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40086282 Herst.-Nr.: 1308895221-I EAN/GTIN: 4250184105190 |
| |
|
| | |
| Montagehalter für den montagefreundlichen und Platz sparenden Einbau der Anschlussdosen in Brüstungskanälen zur Einhaltung der Biegeradien, wie sie bei Kupfer- und LWL-Datenkabeln gefordert werden. Zur Trennung gegenüber netzspannungsführenden Teilen sind die Halter auch mit einsteckbarer Trennschale lieferbar, Tragschienenbefestigung waagerecht, Bauhöhe 52 mm passend zu Kanälen von Niedax, Nowaplast, Rehau (Serie Signo), Bauhöhe 50 und 55 mm passend zu Kanälen von Licatec, PROTEC, GGK, Thorsmann Serie Inka mit Adapter TTI-N70 bzw. N215, Varianten: 50 mm weiß, 50 mm weiß mit Trennschale, 52 mm schwarz, 52 mm schwarz mit Trennschale, 55 mm schwarz, 55 mm schwarz mit Trennschale - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1308895221-I, 1308895221I, Zubehör/Ersatzteile für modulares Anschlusssystem, Aufnahmeblech, BTR Netcom, Bodentank, Einbaurahmen, Gerätebecher, Geräteeinsatz, Geräteeinsatz für Unterflurkanal, Geräteeinsatz für Unterflurmontage, Geräteträger, Modulträger, Montageplatte, Montageträger, Steckdosenmontageklammer, Tragschienenbefestigung, 4501584 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,884* | € 30,894* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 24,16* | € 32,51* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,01* | € 34,74* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 26,68* | € 35,62* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,58* | € 36,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,668* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|