Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siedle 200015970-00 Türsprechanlagen-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siedle
Siedle
Artikel-Nr.:
     1039H-940910174871
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200015970-00
EAN/GTIN:
     4015739159703
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Siedle 200015970-00 Türsprechanlagen-Zubehör

Eingangs-Controller-Erweiterung im Schalttafelgehäuse. Erweitert den EC 602-... um 6 Arbeitskontakte.

Kategorie: Türsprechanlagen-Zubehör
Montageart (Außen): DIN-Schiene
Ausführung: Erweiterung
Produkt-Art: Türsprechanlagen-Zubehör
Hersteller-Nr.: 200015970-00
EAN: 4015739159703
Breite in Teilungseinheiten: 3
Funktion: steuern/regeln
Installationstechnik: systemunabhängig

Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, sprechanlagenset siedle, gegensprechanlage, 4015739159703, Siedle, 200015970-00, ECE 602-0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 275,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,77*
€ 392,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,84*
€ 391,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,03*
€ 377,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,63*
€ 366,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,23*
€ 327,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.