Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Schirmanschluss für abgeschirmte Leitungen und Koaxialkabel, einteilig, Schirmdurchmesser 5.13 - 7.62 mm,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40084363
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCI029060R0031
EAN/GTIN:
     5414363077572
Suchbegriffe:
RSK401
7TCI029060R0031
Anschluss für abgeschirmte Leitunge...
Einteilig
  • Kompakter Verbinder - mit niedriger Bauhöhe
  • Einteiliger Verbinder im ?Roll?-Design
  • Nur 4 Größen erforderlich
  • Transparente Isolation, einfache Kontrolle
  • MIL-spezifizierte (MIL-F-21608), industriegeprüfte Technologie
  • Kein Löten - keine Hitze - keine Beschädigung des Dielektrikums
  • Kein Stromanschluss für die Montage erforderlich
  • Nicht an einen festen Arbeitsplatz gebunden - servicefreundlich
  • Einheitliche, präzise und kostengünstige Installation
  • An jeder beliebigen Stelle des Kabels anschließbar. Die Demontage eines bereits angeschlossenen Kabels entfällt dadurch
  • Material: Elektrolyt-Kupferlegierung, nach CDA Nr. 110
  • Oberfläche: Zinn, Elektrolytlegierung (Stärke 3 bis 8 ?m), nach MIL-T-10727A
  • Isolation: Polyesterfilm laminiert, farbcodiert für Größenidentifikation
  • Temperaturbereich -65°C bis +125°C
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-teilig
Herkunftsland:
Ungarn
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,8634*
€ 1,0134*
2 Tage
25
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 71,585*
€ 87,655*
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 73,07*
€ 89,49*
Lager 3461
unbekannt
5
pro Packung
€ 6,99*
ab € 75,17*
€ 91,52*
4 Tage
10
5
pro Packung
€ 6,50*
ab € 81,23*
€ 99,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 91,52*
€ 108,9088
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,51*
€ 100,5669
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 79,70*
€ 94,843
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 77,70*
€ 92,463
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 76,11*
€ 90,5709
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 75,17*
€ 89,4523
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7517* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 457,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.