| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40071823 Herst.-Nr.: 51.350.621 EAN/GTIN: 4250594506457 |
| |
|
| | |
| Innenuhr, rund, einseitig, Metallgehäuse, silbergrau-metallic (RAL 9006 weißaluminium), stoßgeschütztes Kunststoffglas (Plexiglas®XT). Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen DIN-Balkenziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Batteriebetrieb 2 x 1,5 V, Lieferung inkl. Batterien (mittlere Laufzeit ca. 4 Jahre). Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 1,5 Volt | Schutzart (IP): | IP68 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nebenuhr, Wand-Uhr, Wanduhr, peweta wanduhr, bahnhofsuhr, bahnhofsuhr peweta, 51.350.621, Uhr, Analoge Wanduhr, Betriebsuhr, Bürouhr, Digital-Kalenderuhr, Digital-Wanduhr, Digitale Wanduhr, Digitaluhr, Doppelseitige Funkuhr, Doppelseitige Großraumuhr, Doppelseitige Innenuhr, Doppelseitige Nebenuhr, Doppelseitige Synchronuhr, Doppelseitige Wanduhr, Feuchtraum-Wanduhr, Funktionelle Uhr, Funkuhr, Batteriebetrieb, Funkuhr, Netzbetrieb, Großraumwanduhr, Industrieuhr, Innenuhr, Kalenderuhr, Metall-Wanduhr, Quarzuhr, Quarzuhr, Batteriebetrieb, Synchronuhr |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 802,63* | € 887,54* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 805,91* | € 888,08* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 813,19* | € 896,24* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 876,52* | € 961,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|