Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst Lüfter 220V 50HZ 35W 2850U/Min.


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-40070226
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     W2S130-AA03-97
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Wechselspannungslüfter mit Außenläufer-Spaltpolmotor. Geschützt gegen Überlastung durch integrierten Thermoschalter.Lüftergehäuse und Lüfterflügelrad aus Metall.Über Stege blasend. Drehrichtung auf Rotor gesehen links.Elektrischer Anschluss an 2 Einzellitzen. Litzenenden abisoliert und verzinnt.Lüftergehäuse mit Erdungsöse und Gewindeschraube M4 x 6 (TORX).Masse 1,1 kg.150 Ø x 55 mm
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
Schraubbefestigung
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter papst, axial gebläse, axiallüfter 220v, W2S130-AA03-97, W2S130AA0397, Lüfter (Schaltschrank), Dachentlüftung, Dachlüfter, Drucklüfter, Einschublüfter, Filterlüfter, Innenlüfter, Kühlung, Luftumwälzung, Lüfter, Lüfterblech, Lüftersatz, Lüfterset, Schranklüfter, Schranklüftung, Umlüfter, Ventilator, Zubehör für Schalt, 1600385
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 108,99*
€ 137,40*
9 Tage
9
€ 6,95*
ab € 109,81*
€ 138,04*
Frei Haus
ab € 114,23*
€ 142,75*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 114,86*
€ 144,37*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,37*
€ 171,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,57*
€ 168,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,36*
€ 163,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,33*
€ 161,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,86*
€ 136,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.