Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens DELTA i-system Abdeckplatte UAE-Anschlussdose Cat.3, 2-fach, titanweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     3461-40070097
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG1211
EAN/GTIN:
     4001869233178
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
D-Subminiatur Abdeckung
DELTA i-system, titanweiß Abdeckungplatte UAE-Anschlussdose passend für Ackermann Kat. 3 2x 8-polig, 55x 55mm DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens. Unsere umfangreiche Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Auch Hochwertigkeit und Langlebigkeit unserer DELTA Schalter und Steckdosen können wir mit unserer hohen Kompetenz in der Herstellung garantieren - vom Einzelteil bis zum fertigen Produkt. Die Siemens Designteile wie Wippen und Rahmen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Vielfältige Design- Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff. 2. Aktuelle Farben für Ihre Raumgestaltung. 3. 3 mm Putzausgleich sorgen auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. 4. Vielfältige Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld. 5. Weitere Oberflächen für Multimedia und Kommunikation. Siemens bietet für die sichere, effiziente elektrische Infrastruktur in Gebäuden und Industrie ein durchgängiges Portfolio an Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräten, Verteilersysteme sowie Schaltern und Steckdosen.
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Herkunftsland:
Spanien
Weitere Suchbegriffe: DatenKommAbdeckung, IAE Abdeckung, RJ45 Steckverbinder, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, schalterabdeckung weiß, 5TG1211, Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik, DELTA, I-System, Line, M-System, Miro, Profil, S+St, Schalter und Steckdosen, Style, 0830751, 830751
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,60*
€ 3,49*
1
€ 5,95*
ab € 2,57*
€ 3,86*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 2,72*
€ 4,07*
1 Tag
3
1
€ 5,90*
ab € 2,77*
€ 4,15*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,96*
€ 4,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5TG25510
ab € 1,29*
Sonstiges
Siemens
5TG25511
ab € 2,89*
Sonstiges
Siemens
5TG25520
ab € 2,18*
Sonstiges
Siemens
5TG25522
ab € 5,42*
Sonstiges
Siemens
5TG25521
ab € 5,43*
Sonstiges
Siemens
5TG25530
ab € 3,62*
Sonstiges
Siemens
5TG25532
ab € 8,65*
Sonstiges
Siemens
5TG25531
ab € 8,57*
Sonstiges
Siemens
5TG25540
ab € 6,45*
Sonstiges
Siemens
5TG25542
ab € 13,42*
Sonstiges
Siemens
5TG25541
ab € 12,77*
Sonstiges
Siemens
5TG25550
ab € 10,39*
Sonstiges
Siemens
5TG11110
ab € 2,54*
Sonstiges
Siemens
5TG11120
ab € 4,22*
Sonstiges
Siemens
5TG11160
ab € 4,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.