Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40069195 Herst.-Nr.: 9SG8 EAN/GTIN: 4012078089647 |
| |
|
| | |
| Für mehrdrähtige Leiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Zum Verschrauben in Schaltanlagen mit reduziertem Anschlussbereich. Schmale Ausführung durch neüs Fertigungsverfahren ohne Materialverlust. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Plane Auflagefläche durch spezielle Prägetechnik. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Slowakei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 9SG8, Rohrkabelschuh für Cu-Leiter, Gabelkabelschuh, Hakenkabelschuh, Kabelschuh, Kerb-Kabelschuh, Ringkabelschuh, Schaltgeräteanschluss, Standard-Kabelschuh, Stiftkabelschuh, 0300516, 300516 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 4,04* | € 5,47* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 4,05* | € 5,48* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,96* | € 5,62* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,95768* | € 5,62768* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 3,9056* | € 5,7039* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|