Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40069119 Herst.-Nr.: 10SG10 EAN/GTIN: 4012078089685 |
| |
|
| | |
| Für mehrdrähtige Leiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Zum Verschrauben in Schaltanlagen mit reduziertem Anschlussbereich. Schmale Ausführung durch neüs Fertigungsverfahren ohne Materialverlust. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Plane Auflagefläche durch spezielle Prägetechnik. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Slowakei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 10SG10, Rohrkabelschuh für Cu-Leiter, Gabelkabelschuh, Hakenkabelschuh, Kabelschuh, Kerb-Kabelschuh, Kupferkabelschuh, Ringkabelschuh, Rohrkabelschuh für Schaltgeräteanschluss, Standard-Kabelschuh, Stiftkabelschuh, 0300521, 300521 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 4,36661* | € 5,89661* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 6,40* | ab € 4,39792* | € 5,91792* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,49* | € 5,97* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 4,50* | € 6,00* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 4,367* | € 6,4066* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|