Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent ERIFLEX FS Abstandsklemme, 40?63 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40068214
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     553570
EAN/GTIN:
     3479775535708
Suchbegriffe:
FS40-63
FS4063
553570
Zubehör/Ersatzteile für Sammelschie...
ERIFLEX FLEXIBAR ist eine flexible Sammelschienendraht-Ersatzlösung für Niederspannungsanwendungen, die von 27 mm² bis 1200 mm² und 125 A bis 2800 A erhältlich ist. ERIFLEX FLEXIBAR wird in einer nach ISO 9001 zertifizierten automatisierten Anlage hergestellt und besteht aus mehreren Lagen von dünnem Elektrolytkupfer. mit einer hochbeständigen, selbstverlöschenden PVC- oder Silikonverbindung. Die Isolierhülse ist auf der Innenfläche gerillt, wodurch die Kontaktfläche zu den Laminaten auf weniger als 20% reduziert wird, wodurch die Flexibilität erhöht und die Montage erleichtert wird. ERIFLEX FLEXIBAR ist selbst in seiner größten Größe leicht zu formen und verbessert die Design- und Montageflexibilität sowie die Ästhetik der fertigen Platten erheblich. Alle ERIFLEX FLEXIBAR-Querschnitte können gebogen, gefaltet oder verdrillt werden mit einem sehr kleinen Biegeradius für kürzere und kompaktere Stromanschlüsse zwischen Hauptstrom- und Verteilungseinrichtungen, zwischen Transformatoren und Busleitungen, zwischen Busleitungen und Schaltschränken und vielen anderen Anschlüssen .. ERIFLEX FLEXIBAR-Verbindungen werden durch Stanzen und Verschrauben direkt durch die Kupferlaminate, durch Klemmen auf das Ende des ERIFLEX FLEXIBAR oder durch Schweißen mit ERICO CADWELD hergestellt. Es sind keine Nasen zu kaufen oder zu installieren, wodurch die Verbindungen einfacher und schneller werden und fehlerhafte Verbindungen aufgrund von Vibration oder Ermüdung beseitigt werden. Als ideale Alternative zu großen Kabeln und starren Stromschienen benötigt ERIFLEX FLEXIBAR weniger Bauraum und reduziert das Gesamtgewicht von Paneelsystemen.
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Frankreich
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 129,236*
€ 155,616*
Frei Haus
ab € 128,96*
€ 155,64*
Frei Haus
ab € 134,32*
€ 162,02*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 136,18*
€ 164,25*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 140,17*
€ 169,66*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 164,25*
€ 195,4575
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 161,93*
€ 192,6967
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 152,84*
€ 181,8796
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 148,71*
€ 176,9649
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 136,18*
€ 162,0542
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 13,618* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.