| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40067092 Herst.-Nr.: 1575 EAN/GTIN: 4021393009018 |
| |
|
| | |
| Weich-PVC-Elektroisolierband,Träger: PVC-Folie, schwarz, gelb, orange, rot, violett, hellblau, blau, grün, grau, silber,braun, weiß, grüngelb. Klebstoff: Acrylat. Mit VDE-Prüfzeichen ; erfüllt die Anforderung nach DIN EN 60454 Typ 10 ; schwer entflammbar ; ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit ; schmiegsame, weiche Folie; wechseltemperaturbeständig ; DIN EN 60 454-3-1 / F-PVC/105/A-Tx Typ 10. Vorzugsbreiten: 9, 12, 15, 19, 25, 30, 38, 50 mm (weitere auf Anfrage).Für alle normalen Isolierarbeiten, u. a. Reparatur beschädigter Isolationen, Umwickeln von Kabelenden und Abzweigungen, Kennzeichnen des Schutzleiters (grüngelb). - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, coroplast isolierband 10m blau, elektroisolierband, coroplast elektroisolierband, 302 0,15MMx9MMx10M BL KB12, 3020,15MMx9MMx10MBLKB12, 1575, Klebeband, Abschirmband, Befestigungsband, Elektro-Isolierband, Gewebeband, Iso-Band, Montageband, Premiumband, Universalklebeband |
| | |
| |