Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coroplast Elektroisolierband 302 0,15mmx25mmx25m grüngelb KB4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVC-Elektroisolierband VDE,EN 60454 105°C 302 0,15x25x25m gnge
PVC-Elektroisolierband VDE,EN 60454 105°C 302 0,15x25x25m gnge
Artikel-Nr.:
     3461-40065076
Hersteller:
     Coroplast
Herst.-Nr.:
     2069
EAN/GTIN:
     4021393005645
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band
Weich-PVC-Elektroisolierband,Träger: PVC-Folie, schwarz, gelb, orange, rot, violett, hellblau, blau, grün, grau, silber,braun, weiß, grüngelb. Klebstoff: Acrylat. Mit VDE-Prüfzeichen ; erfüllt die Anforderung nach DIN EN 60454 Typ 10 ; schwer entflammbar ; ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit ; schmiegsame, weiche Folie; wechseltemperaturbeständig ; DIN EN 60 454-3-1 / F-PVC/105/A-Tx Typ 10. Vorzugsbreiten: 9, 12, 15, 19, 25, 30, 38, 50 mm (weitere auf Anfrage).Für alle normalen Isolierarbeiten, u. a. Reparatur beschädigter Isolationen, Umwickeln von Kabelenden und Abzweigungen, Kennzeichnen des Schutzleiters (grüngelb). - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/gelb
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, PVC-Packband, isolierband 25m x 25 mm coroplast, pvc-band, pvc-band coroplast, 302 0,15MMx25MMx25M GNGE KB4, 3020,15MMx25MMx25MGNGEKB4, 2069, Klebeband, Abschirmband, Befestigungsband, Gewebeband, Iso-Band, Montageband, Premiumband, Universalklebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
12
€ 6,99*
ab € 4,0403*
€ 5,3603*
1
€ 5,46*
ab € 4,62*
€ 6,70*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,3603*
€ 6,37876
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,2603*
€ 6,25976
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,9203*
€ 5,85516
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,0403*
€ 4,80796
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 64,3236* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.